text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Rozsdamentes acél A2 70 M12X55


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 55 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 55
P 1.75
s 10

Szabványok

DIN ≈912
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 51020.120.055
EAN 8715494606516
UBB 500633123707
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.