text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű, részmenetes csavar, hatlapú csavaranyával DIN 601/555 Acél Horganyzott 4.8 M20X110


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 4.6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 110 mm
Osztály 4.6
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 110
m 16
P 2.5
s 30

Szabványok

DIN 601/555
NEN 102/697
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402

Cikkszámok

Cikkszám 08200.200.110
EAN 8715492552525
UBB 950351101478
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.