Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú peremes csavarok
04400
04400.060.016
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
önzáró hatlapfejű csavar, peremmel DIN ≈6921 Acél Felületkezeletlen 100 M6X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
100
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
16 mm
Osztály
100
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
16
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈6921
Cikkszámok
Cikkszám
04400.060.016
EAN
8715492125781
UBB
952351493418
UNSPSC
31161620
További információk letöltése