Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú peremes csavarok
04400
04400.160.060
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
önzáró hatlapfejű csavar, peremmel DIN ≈6921 Acél Felületkezeletlen 100 M16X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
100
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
60 mm
Osztály
100
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
d-D
M16
dc
31
k
14
L (mm)
60
P
2
s
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈6921
Cikkszámok
Cikkszám
04400.160.060
EAN
8715492126108
UBB
952351496718
UNSPSC
31161620
További információk letöltése