text.skipToContent text.skipToNavigation

önzáró hatlapfejű csavar, peremmel DIN ≈6921 Acél Felületkezeletlen 100 M5X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 16 mm
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

d-D M5
dc 11.2
k 4.3
L (mm) 16
P 0.8
s 8

Szabványok

DIN ≈6921

Cikkszámok

Cikkszám 04400.050.016
EAN 8715492125743
UBB 952351493095
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.