text.skipToContent text.skipToNavigation

önzáró hatlapfejű csavar, peremmel DIN ≈6921 Acél Felületkezeletlen 100 M12X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 50 mm
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

d-D M12
dc 24
k 10
L (mm) 50
P 1.75
s 17

Szabványok

DIN ≈6921

Cikkszámok

Cikkszám 04400.120.050
EAN 8715492126023
UBB 952351495983
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.