Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú termékek
Hatlapú peremes csavarok
01050
01050.120.040
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
Önzáró hatlapfejű csavar DIN ≈6921 Acél Felületkezeletlen 100 M12X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
100
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
40 mm
Osztály
100
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
d-D
M12
dc
24
k
8.7
L (mm)
40
P
1.75
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈6921
Cikkszámok
Cikkszám
01050.120.040
EAN
8715492019226
UBB
950351125154
UNSPSC
31161620
További információk letöltése