Biztosító anyák
52915
52915.120.001
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
Önbiztosító anya DIN 980V Rozsdamentes acél A8 (1.4529) M12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A8 (1.4529)
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A HCR (
High Corrosion Resistant- rendkívül korrózió álló
) 1.4529 ötvözet egy úgynevezett szuper ausztenites rozsdamentes acél.
Különösen jól ellenáll a klór miatt bekövetkező feszültségkorróziónak, mint a lyuk- vagy repedés-korrózió.
Ezt az ötvözetet a legmagasabb CRC V (nagyon erős, EN 1993-1-4) osztályba sorolják, a komponenseknél és a kötőelemeknél.
Ezért az 1.4529 kötőelemek ideálisak beltéri úszómedencéknél és közlekedési alagutaknál való felhasználásra.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A8 (1.4529)
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A HCR (
High Corrosion Resistant- rendkívül korrózió álló
) 1.4529 ötvözet egy úgynevezett szuper ausztenites rozsdamentes acél.
Különösen jól ellenáll a klór miatt bekövetkező feszültségkorróziónak, mint a lyuk- vagy repedés-korrózió.
Ezt az ötvözetet a legmagasabb CRC V (nagyon erős, EN 1993-1-4) osztályba sorolják, a komponenseknél és a kötőelemeknél.
Ezért az 1.4529 kötőelemek ideálisak beltéri úszómedencéknél és közlekedési alagutaknál való felhasználásra.
Méretek
d-D
M12
h (max.)
12
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
7042
BS
4929-1
NEN
2452
DIN
980-V
NF
E25-410
Cikkszámok
Cikkszám
52915.120.001
EAN
8715492003522
UBB
500695126432
UNSPSC
31161727