text.skipToContent text.skipToNavigation

Önbiztosító anya, USN típus Acél Horganyzott M45

Műszaki adatok

Átmérő M45
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Típusszám USN
Info
  • Ezeket a SNEP rögzítő nyomatékos hatlapú csavaranyákat a ≤ 6.8 minőségi osztályba tartozó fejescsavarokkal együtt kell használni.
  • Kérésre a SNEP rögzítő nyomatékos hatlapú csavaranyák USN menettel is kaphatók M80 méretig bezárólag.Az anya önzáró tulajdonságát a rugalmas, a tengely mentén elmozdítható és össze nyomható részben különálló részei biztosítják. Az anya könnyen ráhajtjató a csavarra, amíg a hornyot el nem éri. További tekeréssel a fogóerőt a menet oldalán az anyag elasztikus tulajdonsága révén érjük el, függetlenül a nyomatéktól.A rögzítő nyomatékos H130-ESN hatlapos anyák egyedi tulajdonságai:
    • A záró horony az anya magasságának 2/3-nál található.
    • Akár ötször is újra használható, jelentősebb teljesítmény veszteség nélkül.
    • Ellenáll az ütéseknek, rázkódásnak és a dinamikus terhelésnek.

Méretek

d-D M45
m 45
P 4.5
s 70

Cikkszámok

Cikkszám 13190.450.001
EAN 8715492581471
UBB 950355142239
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.