text.skipToContent text.skipToNavigation

Önbiztosító anya, H100-ESN típus Acél Horganyzott 8 M8


Cikkszám
Átmérő
Osztály 8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Osztály 8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Típusszám H100-ESN
Info A SNEP rögzítő nyomatékos hatlapú csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
  • Egy darabból készült tiszta fém csavaranya.
  • A reteszelés a csavaranya részben különálló és összenyomott részének rugalmas, tengelyirányú elmozdulása révén valósul meg. A csavaranya először szabadon elfordul a fejescsavaron, amíg el nem éri a vájatot, a meneten a rögzítés az anyag rugalmas reakciója révén, a nyomatéktól függetlenül valósul meg.
  • A horgany bevonat rétegvastagsága körülbelül 7 µm.
  • Ütéssel, rezgéssel és dinamikus terheléssel szemben ellenálló.
  • Újra felhasználható.
  • Hőmérséklettel szemben –100°C és +260°C között ellenálló.Az anya önzáró tulajdonságát a rugalmas, a tengely mentén elmozdítható és össze nyomható részben különálló részei biztosítják. Az anya könnyen ráhajtjató a csavarra, amíg a hornyot el nem éri. További tekeréssel a fogóerőt a menet oldalán az anyag elasztikus tulajdonsága révén érjük el, függetlenül a nyomatéktól.A rögzítő nyomatékos H100-ESN hatlapos anyák egyedi tulajdonságai:
    • Oldható – a záró horony az anya közepén található.
    • Akár ötször is újra használható, jelentősebb teljesítmény veszteség nélkül.
    • Ellenáll az ütéseknek, rázkódásnak és a dinamikus terhelésnek.
    • Alkalmas automatikus összeszerelésre.

Méretek

d-D M8
m 8
P 1.25
s 13

Cikkszámok

Cikkszám 13100.080.001
EAN 8715492581327
UBB 950355140746
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.