Biztosító anyák
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
Biztosító anyák
13100
13100.100.001
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
Önbiztosító anya, H100-ESN típus Acél Horganyzott 8 M10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Osztály
8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
H100-ESN
Info
A SNEP rögzítő nyomatékos hatlapú csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
Egy darabból készült tiszta fém csavaranya.
A reteszelés a csavaranya részben különálló és összenyomott részének rugalmas, tengelyirányú elmozdulása révén valósul meg. A csavaranya először szabadon elfordul a fejescsavaron, amíg el nem éri a vájatot, a meneten a rögzítés az anyag rugalmas reakciója révén, a nyomatéktól függetlenül valósul meg.
A horgany bevonat rétegvastagsága körülbelül 7 µm.
Ütéssel, rezgéssel és dinamikus terheléssel szemben ellenálló.
Újra felhasználható.
Hőmérséklettel szemben –100°C és +260°C között ellenálló.Az anya önzáró tulajdonságát a rugalmas, a tengely mentén elmozdítható és össze nyomható részben különálló részei biztosítják. Az anya könnyen ráhajtjató a csavarra, amíg a hornyot el nem éri. További tekeréssel a fogóerőt a menet oldalán az anyag elasztikus tulajdonsága révén érjük el, függetlenül a nyomatéktól.A rögzítő nyomatékos H100-ESN hatlapos anyák egyedi tulajdonságai:
Oldható – a záró horony az anya közepén található.
Akár ötször is újra használható, jelentősebb teljesítmény veszteség nélkül.
Ellenáll az ütéseknek, rázkódásnak és a dinamikus terhelésnek.
Alkalmas automatikus összeszerelésre.
Méretek
d-D
M10
m
10
P
1.5
s
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
13100.100.001
EAN
8715492581334
UBB
950355140829
UNSPSC
31161727