text.skipToContent text.skipToNavigation

Önbiztosító anya, H130-ESN típus Acél Horganyzott M24

Műszaki adatok

Átmérő M24
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Típusszám H130-ESN
Info
  • Ezeket a SNEP rögzítő nyomatékos hatlapú csavaranyákat olyan csavarokkal együtt kell használni, amelyek tulajdonsági osztálya ≤ 8.8.A H130-ESN rögzítő nyomatékos hatlapú csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
    • Ez az anya 8.8-as vagy annál alacsonyabb osztályú csavarokkal használható.
    • Hőmérséklettel szemben -50 °C és + 300°C között ellenálló.Az anya önzáró tulajdonságát a rugalmas, a tengely mentén elmozdítható és össze nyomható részben különálló részei biztosítják. Az anya könnyen ráhajtjató a csavarra, amíg a hornyot el nem éri. További tekeréssel a fogóerőt a menet oldalán az anyag elasztikus tulajdonsága révén érjük el, függetlenül a nyomatéktól.A rögzítő nyomatékos H130-ESN hatlapos anyák egyedi tulajdonságai:
      • A záró horony az anya magasságának 2/3-nál található.
      • Akár ötször is újra használható, jelentősebb teljesítmény veszteség nélkül.
      • Ellenáll az ütéseknek, rázkódásnak és a dinamikus terhelésnek.

Méretek

d-D M24
m 31.2
P 3
s 36

Cikkszámok

Cikkszám 13200.240.001
EAN 8715492581600
UBB 950355903226
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.