Biztosító anyák
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
Biztosító anyák
13200
13200.180.001
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
Önbiztosító anya, H130-ESN típus Acél Horganyzott M18
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
H130-ESN
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M18
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
H130-ESN
Info
Ezeket a SNEP rögzítő nyomatékos hatlapú csavaranyákat olyan csavarokkal együtt kell használni, amelyek tulajdonsági osztálya ≤ 8.8.A H130-ESN rögzítő nyomatékos hatlapú csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:
Ez az anya 8.8-as vagy annál alacsonyabb osztályú csavarokkal használható.
Hőmérséklettel szemben -50 °C és + 300°C között ellenálló.Az anya önzáró tulajdonságát a rugalmas, a tengely mentén elmozdítható és össze nyomható részben különálló részei biztosítják. Az anya könnyen ráhajtjató a csavarra, amíg a hornyot el nem éri. További tekeréssel a fogóerőt a menet oldalán az anyag elasztikus tulajdonsága révén érjük el, függetlenül a nyomatéktól.A rögzítő nyomatékos H130-ESN hatlapos anyák egyedi tulajdonságai:
A záró horony az anya magasságának 2/3-nál található.
Akár ötször is újra használható, jelentősebb teljesítmény veszteség nélkül.
Ellenáll az ütéseknek, rázkódásnak és a dinamikus terhelésnek.
Méretek
d-D
M18
m
23.4
P
2.5
s
27
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
13200.180.001
EAN
8715492581587
UBB
950355145208
UNSPSC
31161727