text.skipToContent text.skipToNavigation

Önbiztosító anya, H100-ESN típus Alumínium Eloxált P60 M16

Műszaki adatok

Átmérő M16
Osztály P60
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Alumínium
Menetirány Jobb
Felületkezelés Eloxált
Menetek Metrikus menet
Info
  • Színtelen eloxált.Az anya önzáró tulajdonságát a rugalmas, a tengely mentén elmozdítható és össze nyomható részben különálló részei biztosítják. Az anya könnyen ráhajtjató a csavarra, amíg a hornyot el nem éri. További tekeréssel a fogóerőt a menet oldalán az anyag elasztikus tulajdonsága révén érjük el, függetlenül a nyomatéktól.A rögzítő nyomatékos H100-ESN hatlapos anyák egyedi tulajdonságai:
    • Oldható – a záró horony az anya közepén található.
    • Akár ötször is újra használható, jelentősebb teljesítmény veszteség nélkül.
    • Ellenáll az ütéseknek, rázkódásnak és a dinamikus terhelésnek.
    • Alkalmas automatikus összeszerelésre.

Méretek

d-D M16
m 16
P 2
s 24

Cikkszámok

Cikkszám 45300.160.001
EAN 8715492837622
UBB 950355292620
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.