text.skipToContent text.skipToNavigation

Íves (kihorgonyzó-) szorítókengyel, menetes gyűrűs csapszeggel Acél Horganyzott 5MM


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.

Méretek

b 10
d2 5
D (mm) 5
f 15
h 20

Cikkszámok

Cikkszám 16817.050.001
EAN 8715492593474
UBB 950465001044
UNSPSC 31162803

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.