text.skipToContent text.skipToNavigation

Íves (kihorgonyzó-) szorítókengyel, menetes gyűrűs csapszeggel Acél Horganyzott 22MM


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 22 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.

Méretek

b 44
d2 22
D (mm) 22
f 66
h 88

Cikkszámok

Cikkszám 16817.220.001
EAN 8715492593566
UBB 950465001952
UNSPSC 31162803

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.