HERBO BVBA
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Íves (lánc-)bilincsek
Íves (lánc-)bilincsek
16817
16817.160.001
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
Íves (kihorgonyzó-) szorítókengyel, menetes gyűrűs csapszeggel Acél Horganyzott 16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
16 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Info
Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Méretek
b
32
d2
16
D (mm)
16
f
48
h
64
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
16817.160.001
EAN
8715492593542
UBB
950465001796
UNSPSC
31162803
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést