text.skipToContent text.skipToNavigation

Íves (kihorgonyzó-) szorítókengyel, menetes gyűrűs csapszeggel Acél Horganyzott 12MM


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 12 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.

Méretek

b 24
d2 12
D (mm) 12
f 36
h 48

Cikkszámok

Cikkszám 16817.120.001
EAN 8715492593528
UBB 950465001531
UNSPSC 31162803

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.