HERBO BVBA
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Íves (lánc-)bilincsek
Rozsdamentes acél íves (lánc-)bilincsek
16717
16717.060.001
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
Íves (kihorgonyzó-) szorítókengyel, menetes gyűrűs csapszeggel, rozsdamentes acél A4 6MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Méretek
b
12
d2
6
D (mm)
6
f
18
h
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
16717.060.001
EAN
8715492593122
UBB
950465017149
UNSPSC
31162803
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést