text.skipToContent text.skipToNavigation

Íves (kihorgonyzó-) szorítókengyel, menetes gyűrűs csapszeggel, rozsdamentes acél A2 6MM


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.

Méretek

b 12
d2 6
D (mm) 6
f 18
h 24

Cikkszámok

Cikkszám 16715.060.001
EAN 8715492593054
UBB 950465050793
UNSPSC 31162803

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.