text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A320/A194 Acél Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.7 1.1/2X255 (10)


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály Gr.L7 - Gr.7
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 1.1/2 Inch
Hossz 255 mm
Osztály Gr.L7 - Gr.7
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.

Méretek

L (mm) 255

Szabványok

ASTM A320/A194

Cikkszámok

Cikkszám 22326381254
EAN 8715494339575
UBB 500578296948
UNSPSC 00000000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.