text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASTM A193/A194 Rozsdamentes acél Felületkezeletlen Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M M12X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Anyag Rozsdamentes acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Info
  • A csavaranya ’M’ magassága nem a BS 4882 szabvány szerinti.
  • Az L az ászokcsavar névleges hossza a 45 fokban lesarkított végekkel együtt.
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 60 mm
Osztály Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Anyag Rozsdamentes acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Info
  • A csavaranya ’M’ magassága nem a BS 4882 szabvány szerinti.
  • Az L az ászokcsavar névleges hossza a 45 fokban lesarkított végekkel együtt.

Méretek

d-D M12
L (mm) 60

Szabványok

ASTM A193/A194

Cikkszámok

Cikkszám PIMDI120060
UBB 500707032800
UNSPSC 00000000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.