text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.4 1 Inch X135 (5.1/4)


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály Gr.L7 - Gr.4
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 1 Inch
Hossz 135 mm
Osztály Gr.L7 - Gr.4
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 8
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
    • A 4-es fokozatú anyák már nincsenek benne az ASTM A194/A194M-ben és fokozatosan kivonják a forgalomból. Helyette ajánlott 7-es fokozatú anyák használata.

Méretek

B 1.625
L (mm) 135
M 25

Szabványok

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Cikkszámok

Cikkszám 22320.254.133
EAN 8715492620941
UBB 951353006061
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.