text.skipToContent text.skipToNavigation

Állványcsavar rozsdamentes acél – ólom - bitumen alátétekkel DIN ≈571 Rozsdamentes acél A2 bitumen aljlemez 7X110MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 7 mm
Hossz 110 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 28
Info
  • DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.bitumen aljlemez

Méretek

D (mm) 7
k 5
L (mm) 110
s 12

Szabványok

NEN 2260
NF E25-607
DIN ≈571

Cikkszámok

Cikkszám 51890.070.110
EAN 8715492314130
UBB 952351014909
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.