text.skipToContent text.skipToNavigation

Állványcsavar DIN 571 Acél Felületkezeletlen 6X60MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Hossz 60 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 12.2
Info
  • DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Árucikk kód 7318110000

Méretek

D (mm) 6
k 4
L (mm) 60
s 10

Szabványok

NEN 2260
NF E25-607
DIN 571

Cikkszámok

Cikkszám 08085.060.060
EAN 8717077261433
UBB 500649308086
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.