text.skipToContent text.skipToNavigation

Állványcsavar DIN 571 Acél Felületkezeletlen 10X50MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 10 mm
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 32.1
Info
  • DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Árucikk kód 7318110000

Méretek

D (mm) 10
k 7
L (mm) 50
s 17

Szabványok

NEN 2260
NF E25-607
DIN 571

Cikkszámok

Cikkszám 08085.100.050
EAN 8717077261471
UBB 500649308409
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.