Szabályozó gyűrűk
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
Alátétek és gyűrűk
Szabályozó gyűrűk
51373
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
Állítógyűrű 2 hernyócsavarral DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Rozsdamentes acél A2 50 with DIN 914
Previous
Next
Cikkszám
Márka
Fabory
Osztály
50
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
A bilincs szabályozó gyűrűk
d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.with DIN 914
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
Fabory
Osztály
50
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
A bilincs szabályozó gyűrűk
d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.with DIN 914
Szabványok
DIN
705-A
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést