Szabályozó gyűrűk
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
Alátétek és gyűrűk
Szabályozó gyűrűk
51371
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
Állítógyűrű 2 hernyócsavarral DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Rozsdamentes acél A2 with ISO 4027
Previous
Next
Cikkszám
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
A bilincs szabályozó gyűrűk
d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.with ISO 4027
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
A bilincs szabályozó gyűrűk
d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.with ISO 4027
Szabványok
DIN
705-A