Szabályozó gyűrűk
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
Szabályozó gyűrűk
37845
37845.120.001
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
Állítógyűrű, 2 imbusz csavarral Esztergált acél 12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Esztergált acél
Külső átmérő
32
Info
A bilincs szabályozó gyűrűk különleges műszaki tulajdonságai:
Egyszerű be-és kiszerelés, precíz beállítás, hézag nélküli nagyon erős kötés.
A feszítőerő egyenletes eloszlása a kerület mentén. Kiegyenlíti a tengelyek tűrés változatait.
A tengely nem károsodik, mivel a meghúzás során nem lép fel a fémben alakváltozás.
A bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4762 (DIN 912) szabvány szerinti, 12.9 besorolási osztályú hatlapfejes belső kulcsnyílású csavarral kerül kiszerelésre.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
12 mm
Anyag
Esztergált acél
Külső átmérő
32
Info
A bilincs szabályozó gyűrűk különleges műszaki tulajdonságai:
Egyszerű be-és kiszerelés, precíz beállítás, hézag nélküli nagyon erős kötés.
A feszítőerő egyenletes eloszlása a kerület mentén. Kiegyenlíti a tengelyek tűrés változatait.
A tengely nem károsodik, mivel a meghúzás során nem lép fel a fémben alakváltozás.
A bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4762 (DIN 912) szabvány szerinti, 12.9 besorolási osztályú hatlapfejes belső kulcsnyílású csavarral kerül kiszerelésre.
Méretek
b
10
b (j14)
10
d1
12
d2
32
d2 (h13)
32
D (mm)
12
Csavar méret
M4x16
Vastagság
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
37845.120.001
EAN
8715494229418
UBB
500501979586
UNSPSC
31161807