text.skipToContent text.skipToNavigation

Álcafelső tengerészkék 50


Cikkszám 7X785107
Szín Kék
Szigetelt Nem
Olajálló Nem
Ellenáll a vegyi anyagoknak Nem
Antisztatikus változat Nem
Anyag Cotton
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Szigetelt Nem
Olajálló Nem
Ellenáll a vegyi anyagoknak Nem
Antisztatikus változat Nem
Anyag Cotton
Tűzgátló kivitel Nem
Gombos zárás Nem
Csuklya levehető Nem
Alkalmas túlnyomáshoz Nem
Folyékonyan tömör Nem
Eldobható Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Méret 50 - 50
Anyagtömeg (g/m²) 300
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Gépben mosható Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Gázzáró Nem
Frisslevegő-csatlakozással Nem
Márka Fabory approved vendor
Type Coverall

Cikkszámok

Cikkszám 7X785107
EAN 8712382303038
UBB 500513853704
UNSPSC 46181533
Gyártó cikksz 21208050
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.