text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs 32 3/4 hüvelykes hatszögletű, 38 mm hosszúságú, 38 mm hosszúságú, 59,5 mm hosszúságú lapok


DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, reteszelőcsappal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 38
Hosszúság (mm) 59.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 38
Hosszúság (mm) 59.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 28
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 480
Árucikk kód 8204200000
Model 32 38
Type Socket

Leírás

DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, reteszelőcsappal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2255.380.001
EAN 4010886627105
UBB 240122070560
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6271000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.