text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 894-es nyitott végű, egykulcsos, lapos kulcs szélessége 17 mm hosszúság 159 mm foszfátozva


15°-ban állított pofa, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, mangán-foszfát bevonat 38 mm-ig, acélszürke 41 mm-től és nagyobb méretektől, 10 - 135 mm-es méretek függesztőfurattal, *nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, a túlterhelést deformáció jelzi, *nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 159
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 17
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 159
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 6
Fej szélessége kicsi (mm) 36
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 65
Árucikk kód 8204110000
Type Spanner

Leírás

15°-ban állított pofa, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, mangán-foszfát bevonat 38 mm-ig, acélszürke 41 mm-től és nagyobb méretektől, 10 - 135 mm-es méretek függesztőfurattal, *nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, a túlterhelést deformáció jelzi, *nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2105.170.001
EAN 4010886657485
UBB 240120077534
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6574840

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.