text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZCZYPCE UNIW 3 0306-180MM


Szczypce uniwersalne ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,

Numer artykułu K1003.600.180
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Wycięcie wystające Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Przekrój poprzeczny taśmy 16 - 16
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak

Opis

Szczypce uniwersalne ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,4 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,2 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 12.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1003.600.180
EAN 4003773021926
UBB 419102032358
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 03 06 180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.