text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Taliansko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Krajina
Nemecko
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Taliansko
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Iné
Fabory Group
Europe
中国
Jazyk
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Šesťhranné skrutky a vruty
Všetky kategórie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
23035
23035.120.040
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ 25CrMo4+QT (1.7218) Pozinkované pre tlakové nádoby M12X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Technický materiál
25CrMo4+QT (1.7218)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
40 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Technický materiál
25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
43
Info
Schváleno pro použití v souladu se směrnicí o tlakových zařízeních (PED).
Certifikát EN 10204 3.1 k dispozici na vyžádání za poplatek.pro tlakové nádoby
HS kód
7318158290
Rozmery
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.75
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
Čísla materiálu
Položka č.
23035.120.040
EAN
8717077248410
UBB
500648410057
UNSPSC
31161620
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní