text.skipToContent text.skipToNavigation

Zváracie kliešte Knipex pozinkované 280 mm


Zváračské kliešte Na uchopenie, zovretie a držanie rôznych profilov. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou pákou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. aj pre profilový materiál so zvislými pásmi do výšky 15 mm. profilové alebo ploché materiálové predmety ležiace vedľa seba sú počas zvárania držané na mieste. - Upínacia šírka kruhová: 30 - 65 mm- Upínacia šírka štvorcová: 50 mm

Položka č. K1042.410.280
Celková dĺžka (mm) 280
Max. otvorenie lícnice (mm) 65
Značka Knipex
Váha kusu (g) 920
HS kód 8204120000
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 280
Max. otvorenie lícnice (mm) 65
Značka Knipex
Váha kusu (g) 920
HS kód 8204120000
Type Welding Grip Pliers

Popis

Zváračské kliešte Na uchopenie, zovretie a držanie rôznych profilov. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou pákou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. aj pre profilový materiál so zvislými pásmi do výšky 15 mm. profilové alebo ploché materiálové predmety ležiace vedľa seba sú počas zvárania držané na mieste. - Upínacia šírka kruhová: 30 - 65 mm- Upínacia šírka štvorcová: 50 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1042.410.280
EAN 4003773022206
UBB 419102155696
UNSPSC 27112124
Číslo materiálu výrobcu 42 14 280
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.