text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Zváračská prilba 3M 50 18 15 501815 čierna


Zváračské prilby 3M™ Speedglas™ radu 9100 chránia pracovníkov pred žiarením, teplom a iskrami a zároveň poskytujú presný výhľad na vašu prácu.3M™ Speedglas™ Zváračská prilba radu 9100 získajte automaticky stmievajúcu sa prilbu s voliteľnými bočnými okienkami a siedmimi variabilnými tmavými odtieňmi (5, 8 a 9-13) pre väčšinu typov oblúkového zvárania.3M™

Položka č. 4V121674
Farba čierna
Dizajn -
Automatický zatemňovací filter Áno
Šírkový zvárací filter (mm) 107
Výškový zvárací filter (mm) 54
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Dizajn -
Automatický zatemňovací filter Áno
Šírkový zvárací filter (mm) 107
Výškový zvárací filter (mm) 54
Značka 3M
Model 9100
Type 7000000218

Popis

Zváračské prilby 3M™ Speedglas™ radu 9100 chránia pracovníkov pred žiarením, teplom a iskrami a zároveň poskytujú presný výhľad na vašu prácu.3M™ Speedglas™ Zváračská prilba radu 9100 získajte automaticky stmievajúcu sa prilbu s voliteľnými bočnými okienkami a siedmimi variabilnými tmavými odtieňmi (5, 8 a 9-13) pre väčšinu typov oblúkového zvárania.3M™ Speedglas™ Zvárací filter radu 9100 pokračuje v našej tradícii vynikajúcej optickej kvality vrátane rovnomerného zatienenia a minimálneho skreslenia v celej zornej ploche filtra. Obsahuje voliteľné bočné okná prilby (odtieň 5 filtrov), ktoré rozširujú vaše zorné pole. Súčasťou dodávky sú krycie štítky. Funkcia oneskorenia nastavuje čas otvorenia od tmy po svetlo a pri brúsení je možné uzamknúť ľubovoľný odtieň, napr. v stave svetla 3. Má čas prepnutia (svetlo-tma) 0,1 ms a citlivosť detekcie oblúka možno nastaviť na spoľahlivé prepínanie. Komfortný režim zvárania prítlakom tiež pomáha minimalizovať namáhanie očí pri dlhšom zváraní prítlakom. Vysoko komfortná čelenka Speedglas 9100 s hladkou západkou na presné dotiahnutie. prilba je kompatibilná s väčšinou 3M™ ochranných okuliarov a/alebo 3M™ jednorazových alebo opakovane použiteľných zváracích respirátorov s časticami.

Čísla materiálu

Položka č. 4V121674
EAN 4046719186822
UBB 500694227108
UNSPSC 46180000
Číslo materiálu výrobcu 501815
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.