text.skipToContent text.skipToNavigation

Zmršťovacie rúrky Ripca 5m


Položka č. 5L597941
Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.76
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.76
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 19.1
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 9.5
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno
Značka Ripca
HS kód 3926909790
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Položka č. 5L597941
EAN 8712734016685
UBB 500644361866
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSS190B-5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.