Remanufacturing Tools
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
Montážny materiál & náradie
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
5S472993
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
Zmršťovacie hadičky Ripca 12,0-4,0 mm čierne 3:1 s lepiacou vložkou 5m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5S472993
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
12
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
4
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Áno
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5S472993
EAN
8712734016883
UBB
500644364670
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSSA12B-5