text.skipToContent text.skipToNavigation

Zmršťovacia rúrka Ripca 6,4-3,2 mm čierna 2:1 150 m


Položka č. 7E919257
Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.64
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 150
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.64
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 150
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 6.4
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 3.2
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno
Značka Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Položka č. 7E919257
EAN 8712734041199
UBB 500640726278
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSS64B-150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.