text.skipToContent text.skipToNavigation

Zmršťovacia rúrka Ripca 19,0-9,6 mm červená 2:1 50 m


Položka č. 4C199192
Farba Red
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 50
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 19.1
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Red
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 50
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 19.1
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 9.5
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno
Značka Ripca
HS kód 39172310
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Položka č. 4C199192
EAN 8712734048464
UBB 500640720644
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSS190R-50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.