text.skipToContent text.skipToNavigation

Zmršťovacia rúrka Ripca 12,7-6,4 mm čierna 2:1 5m


Položka č. 5C332337
Farba Yellow
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 12.7
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Yellow
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 12.7
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 6.4
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno
Značka Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Položka č. 5C332337
EAN 8712734016654
UBB 500640719422
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSS127YG-5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.