text.skipToContent text.skipToNavigation

Zmršťovacia hadička Ripca 24,0 - 8,0 mm čierna 3:1 2m


Položka č. 6V411591
Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 1
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 2
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 1
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 2
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 24
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 8
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno
Značka Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Položka č. 6V411591
EAN 8712734109240
UBB 500640716600
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSB240080-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.