text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Zmršťovacia hadička Ripca 12,7-6,4 mm čierna 2:1 8m


Položka č. 3J081265
Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.64
Typ Zmršťovacia
Dĺžka 8
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.64
Typ Zmršťovacia
Dĺžka 8
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 12.7
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 6.4
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno
Značka Ripca

Čísla materiálu

Položka č. 3J081265
EAN 8712734086336
UBB 500644361296
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSS127B-8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.