Teplom zmršťovacie návlačky
Všetky kategórie
Brands
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
Montážny materiál & náradie
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
5H664646
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
Zmršťovacia bužírka Ripca 6,0-2,0 mm čierna 3:1 s lepiacou vložkou 6,0-2,0 mm čierna - 5 m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5H664646
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
6
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
2
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Áno
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5H664646
EAN
8712734036492
UBB
500644365412
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSSA6B-5