Teplom zmršťovacie návlačky
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
3V269558
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
Zmršťovacia bužírka Ripca 3,0-1,0 mm čierna 3:1 s lepiacou vložkou 3,0-1,0 mm - 5 m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3V269558
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
3
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
1
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Áno
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
Type
Heat Shrink Tubing with Adhesive Layer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3V269558
EAN
8712734036607
UBB
500644365255
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSSA3B-5