Svorníky
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
Závitové tyče/svorníky
Svorníky
21540
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
Závrtná skrutka, koncovka 1,25 d BSW Oceľ Nelegovaná 5.6
Previous
Next
Položka č.
Značka
Fabory
Trieda
5.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Britský standard Whitworth
Info
V závislosti na dostupnosti může být dodána třída 5.8.
Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen.
Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub 5/16 x 25, kde L = 25 mm je pracovní délka a e=10 mm koncovka do kovu.
Celková délka je 25 + 10 = 35 mm.
Délka závitu na straně matice je b = 18 mm.
Závrtné šrouby dle ≈ DIN 939 (1955) s koncovkou do kovu e ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny.
Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6, dle DIN 13 a 14, Příloha 14 (1944), znamenající "uložení s přesahem", a zabraňuje uvolnění šroubů během demontáže.
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fabory
Trieda
5.6
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Britský standard Whitworth
Info
V závislosti na dostupnosti může být dodána třída 5.8.
Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen.
Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub 5/16 x 25, kde L = 25 mm je pracovní délka a e=10 mm koncovka do kovu.
Celková délka je 25 + 10 = 35 mm.
Délka závitu na straně matice je b = 18 mm.
Závrtné šrouby dle ≈ DIN 939 (1955) s koncovkou do kovu e ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny.
Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6, dle DIN 13 a 14, Příloha 14 (1944), znamenající "uložení s přesahem", a zabraňuje uvolnění šroubů během demontáže.
Normy
DIN
939
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní