text.skipToContent text.skipToNavigation

Závrtná skrutka, koncovka 1 d DIN 938 Oceľ Nelegovaná 8.8 M8X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11
Info
  • POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 70 - DIN 938, kde L = 70 mm je pracovní délka a b1 = 10 mm je koncovka do kovu. Celková délka je 70 + 10 = 80 mm. Délka závitu na straně matice b2 = 26 mm.
  • Závitový konec k zašroubování je vyroben s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající "uložení s přesahem", a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
  • Závrtné šrouby dle DIN 938 s koncovkou do kovu ≈ 1d nacházejí široké uplatnění, mj. do oceli.
HS kód 7318154890

Rozmery

b 22
bm≈1d 8
b =L-(x+3) up to L≤ 28
d-D M8
L (mm) 25
P 1.25
x 3.2

Normy

DIN 938
NF E25-135

Čísla materiálu

Položka č. 21560.080.025
EAN 8715492614759
UBB 950353351246
UNSPSC 31161610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.