text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Oceľ Nelegovaná 13X63MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 76
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 13 mm
Dĺžka 63 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 76
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód 7318240090

Rozmery

a (max.) 6.3
b ≈ 26
c (max.) 24.8
c (min.) 21.7
d (min.) 12.1
D (mm) 13
L (mm) 63
d (max.) 12.4

Normy

NEN 182
DIN 94
ISO 1234
NF E25-774

Čísla materiálu

Položka č. 39310.130.063
EAN 8715492818560
UBB 950359103229
UNSPSC 31163204

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.