Nedtrain Oud
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Nábytkárske skrutky
Ryhované vložky
Vložky s vnútorným šesťhranom
14440
14440.060.015
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
Závitová vložka s vnútorným šesťhranom a nákružkom, typ SKD Oceľ Pozinkované s nákružkom M6X15
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SKD
Váha kusu (g)
5.87
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
15 mm
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SKD
Váha kusu (g)
5.87
Info
Odporúča sa vyberať presný priemer podľa testov.
s nákružkom
HS kód
7318190090
Rozmery
d2
12
L (mm)
15
P
1
s
6
Pilot hole ø
10-10.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
14440.060.015
EAN
8715492582294
UBB
950355968575
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní