text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč DIN 976-1A Oceľ Nelegovaná 4.8 1 metr M20 (LH)


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2080
Info 1 metr
HS kód 7318190090

Rozmery

d-D M20
L (mm) 1000
P 2.5

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Čísla materiálu

Položka č. 20379.200.001
EAN 8715493203358
UBB 951353488459
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.